Desoxidante

Ref.: 0890200004
Ver todas las versiones
DESOXIDANTE-ROST-OFF-400ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DESOXIDANTE-ROST-OFF-400ML
Desoxidante
Rost Off
Eliminador de óxido de buena calidad

Alta actividad capilar

  • Las propiedades de arrastre óptimas le confieren un elevado grado de penetración en el óxido, esto es, pueden incluso eliminarse las uniones roscadas oxidadas

Óptima eliminación del óxido

  • Penetra en el óxido y afloja los tornillos y pernos atascados

Excelentes características hidrófobas

  • Expulsa la humedad y penetra en ella, por ejemplo, de haber dificultades de contacto

Aditivos de protección contra la corrosión para una protección óptima contra la corrosión

  • Proporciona una protección duradera para que no se extienda la corrosión

Sin ácidos ni resinas

Libre de siliconas

Compatible con caucho y juntas


Pulverice las piezas a tratar y deje que surta efecto brevemente. Con conexiones difíciles, repita la aplicación y amplíe el tiempo de remojo si es necesario.


Para aflojar uniones roscadas muy oxidadas en turismos, camiones, maquinaria agrícola y de construcción, equipos y dispositivos


Esta información es tan solo una recomendación basada en nuestra experiencia. Si es necesario, compruebe la compatibilidad de los materiales en un punto que no sea visible.

Viscosidad de la base de aceite cinemática

16 mm²/s
Más Información

Base química

Aceite mineral
Más Información

Lubricante sólido

Aditivo OMC₂
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Amarillo claro transparente
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

0.725 g/cm³
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

140 °C
Más Información

Punto intermitente del ingrediente activo

200 °C
Más Información

Contenido

400 ml
Más Información

Contenedor

Bote de aerosol
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C
Más Información

Peso del contenido

290 g
Más Información

Sin ácidos

Sí
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-10 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

340319800000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

386.667 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,725 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-10 hasta 140 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / a 20°C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0890200004

Ficha Técnica

32405920.pdf

Hoja de datos de seguridad

05294212.PDF
Scroll to top