CJTO-LLAVES-COMBI-DOBLE-CARRACA-6UDS Set de llaves combinadas de carraca, métricas, doble cara En un práctico soporte para llaves, 6 piezas
Llave con función de carraca en el lado del anillo y la mordaza
Accionamiento del extremo del anillo:
POWERDRIV modificado, 12 puntos
Dentado fino de 72 dientes, ángulo de rotación de 5°
Núcleo de anillo fabricado con precisión para un funcionamiento suave y seguro
Lado de la mordaza:
Con segmento de carraca abierto
El segmento de carraca flexible permite trabajar sin parar; ya no es necesario retirar la llave de la tuerca
Solo tiene que girar la llave para cambiar la dirección de rotación
Norma: par máx. de conformidad con DIN 899
Geometría:
Extremo del anillo recto
Mordaza en posición de 15°
Especialmente para herrajes de tapa, como conductos de frenos, líneas de inyección, unidades de aire acondicionado, sistemas hidráulicos.
El trinquete no es adecuado para cargas extremadamente pesadas (por encima de la resistencia torsional). Por ello, recomendamos aflojar primero los tornillos o tuercas con una llave de boca convencional, por ejemplo, y continuar trabajando con el trinquete; las acciones de apriete se pueden realizar fácilmente con el trinquete
https://www.wurth.es/conjunto-de-llaves-combi-doble-carraca-6-piezas071425850CJTO-LLAVES-COMBI-DOBLE-CARRACA-6UDSCJTO-LLAVES-COMBI-DOBLE-CARRACA-6UDS<br>Set de llaves combinadas de carraca, métricas, doble cara<br>En un práctico soporte para llaves, 6 piezas<br><p class="level1">Llave con función de carraca en el lado del anillo y la mordaza</p><p class="level1">Accionamiento del extremo del anillo:</p><ul><li>POWERDRIV modificado, 12 puntos</li><li>Dentado fino de 72 dientes, ángulo de rotación de 5°</li><li>Núcleo de anillo fabricado con precisión para un funcionamiento suave y seguro</li></ul><P></P><p class="level1">Lado de la mordaza:</p><ul><li>Con segmento de carraca abierto</li><li>El segmento de carraca flexible permite trabajar sin parar; ya no es necesario retirar la llave de la tuerca</li><li>Solo tiene que girar la llave para cambiar la dirección de rotación</li></ul><P></P><p class="level1">Norma: par máx. de conformidad con DIN 899</p><P></P><p class="level1">Geometría: </p><ul><li>Extremo del anillo recto</li><li>Mordaza en posición de 15°</li></ul><br><P>Especialmente para herrajes de tapa, como conductos de frenos, líneas de inyección, unidades de aire acondicionado, sistemas hidráulicos.</P><br><P>El trinquete no es adecuado para cargas extremadamente pesadas (por encima de la resistencia torsional). Por ello, recomendamos aflojar primero los tornillos o tuercas con una llave de boca convencional, por ejemplo, y continuar trabajando con el trinquete; las acciones de apriete se pueden realizar fácilmente con el trinquete</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/56787939.jpg0outofstock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/56787939.jpg09659059220965905920096590592109659059270965905919096590592609559059220955905920095590591709559059270955905921095590591909559059260715439825/Productos/Productos/Herramientas manuales/Productos/Herramientas manuales/Llaves/Productos/Herramientas manuales/Llaves/Surtidos de llaves/Productos/Herramientas manuales/Llaves/Surtidos de llaves/Llave combinada de carraca, surtido1708111727000