Set de llaves dinamométricas

Ref.: 0715439825
Ver todas las versiones
KIT-LLAVES-DINAMOMETRICAS-17-29MM-7PCS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KIT-LLAVES-DINAMOMETRICAS-17-29MM-7PCS
Set de llaves dinamométricas
  • Aptas para apretar debidamente los acoplamientos utilizados en circuitos de aires acondicionados y sistemas de refrigeración
  • Indicadas específicamente para trabajar en circuitos con refrigerante R410A
  • Consta de una palanca de apriete de par ajustable y un cabezal con rodamientos para aprietatuercas
  • En una carcasa de plástico resistente a impactos con soportes para guardar las herramientas

Sin certificado de calibración

Tamaño de la punta

17 mm22 mm24 mm26 mm27 mm29 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1995.000 g
Más Información

Área de descargas

Manual instrucciones

527941481.pdf

Catálogo General

0715439825

Ficha Técnica

32408518.pdf
Scroll to top