Clasificador para sistemas 8.4.1, alicate Seeger

Ref.: 0955905917
Ver todas las versiones
SET LLAVES+ALICATES 8.4.1 25P VACIO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SET LLAVES+ALICATES 8.4.1 25P VACIO
Clasificador para sistemas 8.4.1, alicate Seeger
Vacío, para el surtido con n.º de art. 0965905917

Compatible con todos los productos del sistema ORSY

Dimensiones uniformes

Atractivo acabado en carbono

Clasificador fabricado en plástico de alta calidad con un atractivo acabado en carbono para una mayor solidez, estabilidad y una limpieza sencilla

Encuentre las herramientas correctas de forma rápida y sencilla

Los tamaños de las herramientas están marcados en el clasificador.


Adecuado para los sistemas ORSY (por ejemplo, maletines de sistema, carros de taller, baúles ORSY®BULL, estantes ORSY)

Profundidad

335 mm
Más Información

Anchura

462 mm
Más Información

Tamaño de la sección de espuma

8.4.1
Más Información

Código del sistema armonizado

392390000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

117.000 g
Más Información

Altura

38 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

462 x 38 x 335 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0955905917

Ficha Técnica

32410802.pdf
Scroll to top