Estuche de brocas de percusión

Ref.: 0648050007
Ver todas las versiones
CTO 7 BROCAS ZEBRA LONGLIFE PLUS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CTO 7 BROCAS ZEBRA LONGLIFE PLUS
Estuche de brocas de percusión
LONGLIFE Plus 7 piezas
La solución perfecta para varillas de armado y materiales duros, con un cabezal simétrico de una pieza con cuatro filos de corte y una hélice de avance Vario de cuatro espirales con núcelo reforzado. Disponible en estuche del sistema ORSY®.

Funcionamiento mejorado sustancialmente al practicar perforaciones en estructuras reforzadas

La geometría del filo de corte simétrica de 4 x 90° (hasta 10 mm de diámetro con cabezal de carburo) impide que la broca se enganche o descentre cuando golpea, p. ej., barras de refuerzo.

Perforación mucho más rápida

La geometría avanzada de las puntas y las elevaciones asimétricas de los filos de corte garantizan una tracción mejorada.

Propiedades perfectas de perforación durante toda su vida útil

  • Gracias a la geometría del cabezal, que está adaptada al diámetro de la broca
  • Elemento de carburo de tungsteno de una pieza que garantiza una alta estabilidad gracias a la mayor superficie de contacto con el cuerpo.

Se han mejorado considerablemente la velocidad de perforación y la eliminación de polvo, a la vez que se ofrece una mayor protección frente a roturas

El transportador en espiral Vario con dorso que se estrecha por la parte delantera y se expande por la parte trasera y con un ángulo más agudo en el extremo en espiral garantiza una fricción reducida, una alta estabilidad y una transmisión máxima de la energía de impacto.

Guiado óptimo por el orificio perforado

Gracias a los cuatro filos de corte y a la geometría de cuatro espirales de la broca, esta se guía de forma óptima hacia el orificio perforado.

Perforación precisa

La punta autocentrante especial permite disfrutar de una perforación de precisión.

Producto apto para el estuche de sistema compacto y práctico compatible con el sistema ORSY® con detalles útiles, como capacidad de apilamiento, unión optimizada y fácil apertura


Solo es posible realizar perforaciones en varillas de armado previo permiso de un ingeniero estructural.

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-plus
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

2 puntos de 4
Más Información

Suavidad del funcionamiento (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Precisión (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Fuerza de forjado (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

7 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82075030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

668.000 g
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0648050007

Ficha Técnica

643221086.pdf
Scroll to top