Broca de percusión, lote de varias unidades

Ref.: 0648550002
DDU-BO-HAM-SORT-PLUS-DUO-SV-12TLG

Descripción

DDU-BO-HAM-SORT-PLUS-DUO-SV-12TLG
Broca de percusión, lote de varias unidades
con vástago de alojamiento SDS-plus Duo-S Vario 12 unidades
3 diám. 6 x 160/100, 4 diám. 8 x 160/100, 3 diám. 10 x 160/100, 2 diám. 12 x 160/100. Broca de percusión sólida con cabezal agresivo con 2 fresas, punta de centrado y transportador en espiral Vario con refuerzo de núcleo para una velocidad de perforación significativamente mejorada. Especialmente optimizada para taladros percutores a batería.

Perforación mucho más rápida

La geometría optimizada de la punta y las elevaciones asimétricas de los filos de corte garantizan una tracción mejorada.

Óptimo rendimiento de perforación con chaflanes reforzados

Los elementos de carburo de tungsteno con chaflanes reforzados mucho más grandes reducen considerablemente la posibilidad de que la broca se enganche en los chaflanes y aumentan la resistencia.

Perforación precisa

Por medio de una punta autocentrante especial.

Transportador en espiral Vario con refuerzo central y parte posterior que se estrecha por delante y se ensancha por detrás, además de un ángulo más pronunciado en el extremo de la espiral.

Se ha mejorado considerablemente la velocidad de perforación y la eliminación de polvo, a la vez que se ofrece una mayor protección frente a roturas.

  • Fricción reducida
  • Mayor estabilidad
  • Máxima transmisión de la energía de percusión

Diámetros 4,8 y 6,3: Broca especial para sistema de montaje en punta SFS.


Precaución: Con brocas largas, realice un taladrado previo con una broca corta del mismo diámetro.

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-plus
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

12 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

727.000 g
Más Información
Scroll to top