Estuche de brocas de percusión con vástago de alojamiento SDS y Duo-S Vario

Ref.: 0648550007
CJTO 7 BROCAS PERC. PLUS DUO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CJTO 7 BROCAS PERC. PLUS DUO
Estuche de brocas de percusión con vástago de alojamiento SDS y Duo-S Vario
Siete piezas
Brocas de percusión con un óptimo centraje y espiral progresiva con núcleo reforzado para mayor rendimiento y velocidad. Especialmente optimizada para martillos percutores a batería. Disponible en estuche del sistema ORSY®.

Perforación mucho más rápida

La geometría optimizada de las puntas y las elevaciones asimétricas de los filos de corte garantizan una tracción mejorada.

Rendimiento de perforación óptimo al golpear contra varillas de armado

Los elementos de carburo de tungsteno con chaflanes mucho más grandes reducen sustancialmente la posibilidad de que la broca se enganche en las varillas de armado y se produzca un incremento de resistencia.

Perforación precisa

Por medio de una punta autocentrante especial.

Transportador en espiral Vario con núcleo reforzado y parte posterior que se estrecha por la delantera y se estrecha por la zaga, además de un ángulo más pronunciado en el extremo de la espiral.

Se ha mejorado considerablemente la velocidad de perforación y la eliminación de polvo, a la vez que se ofrece una mayor protección frente a roturas.

  • Fricción reducida
  • Mayor estabilidad
  • Máxima transmisión de la energía de percusión

Producto apto para el estuche de sistema compacto y práctico compatible con el sistema ORSY® con detalles útiles, como capacidad de apilamiento, unión optimizada y fácil apertura


  • Diámetro 4,8 y 6,3: Broca especial para sistema de montaje en punta SFS.

  • Precaución: Si utiliza brocas largas, realice un taladrado previo con una broca corta del mismo diámetro.

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-plus
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

7 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

640.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0648550007

Ficha Técnica

32405304.pdf
Scroll to top