CJTO. 7 BROCAS PERC. PLUS DUO Estuche de caja de brocas de percusión con vástago de alojamiento SDS-plus, Duo-S Vario 7 piezas Broca de percusión sólida con cabezal agresivo con 2 cortadores, punto de centrado y transportador en espiral Vario con refuerzo de núcleo para una velocidad de perforación significativamente mejorada. Especialmente optimizada para martillos percutores a batería.
Perforación mucho más rápida
La geometría optimizada de las puntas y las elevaciones asimétricas de los filos de corte garantizan una tracción mejorada.
Óptimo rendimiento de perforación con chaflanes reforzados
Los elementos de carburo de tungsteno con chaflanes reforzados mucho más grandes reducen considerablemente la posibilidad de que la broca se enganche en los chaflanes y aumentan la resistencia..
Perforación precisa
Por medio de una punta autocentrante especial.
Transportador en espiral Vario con refuerzo central y parte posterior que se estrecha en la delantera y se estrecha en la trasera, además de un ángulo más pronunciado en el extremo de la espiral.
Se ha mejorado considerablemente la velocidad de perforación y la eliminación de polvo, a la vez que se ofrece una mayor protección frente a roturas.
Fricción reducida
Mayor estabilidad
Máxima transmisión de la energía de percusión
Diámetro 4,8 y 6,3: Broca especial para sistema de montaje en punta SFS.
Precaución: Con brocas largas, realice un taladrado previo con una broca corta del mismo diámetro.
https://www.wurth.es/conjunto-7-brocas-percusion-plus-duo-10648550001CJTO. 7 BROCAS PERC. PLUS DUOCJTO. 7 BROCAS PERC. PLUS DUO<br>Estuche de caja de brocas de percusión con vástago de alojamiento SDS-plus, Duo-S Vario <br>7 piezas<br>Broca de percusión sólida con cabezal agresivo con 2 cortadores, punto de centrado y transportador en espiral Vario con refuerzo de núcleo para una velocidad de perforación significativamente mejorada. Especialmente optimizada para martillos percutores a batería. <br><p class="level1">Perforación mucho más rápida</p><P>La geometría optimizada de las puntas y las elevaciones asimétricas de los filos de corte garantizan una tracción mejorada.</P><P></P><p class="level1">Óptimo rendimiento de perforación con chaflanes reforzados</p><P>Los elementos de carburo de tungsteno con chaflanes reforzados mucho más grandes reducen considerablemente la posibilidad de que la broca se enganche en los chaflanes y aumentan la resistencia..</P><P></P><p class="level1">Perforación precisa</p><P>Por medio de una punta autocentrante especial.</P><P></P><p class="level1">Transportador en espiral Vario con refuerzo central y parte posterior que se estrecha en la delantera y se estrecha en la trasera, además de un ángulo más pronunciado en el extremo de la espiral.</p><P>Se ha mejorado considerablemente la velocidad de perforación y la eliminación de polvo, a la vez que se ofrece una mayor protección frente a roturas.</P><ul><li>Fricción reducida</li><li>Mayor estabilidad</li><li>Máxima transmisión de la energía de percusión</li></ul><br><ul><li>Diámetro 4,8 y 6,3: Broca especial para sistema de montaje en punta SFS.</li><br/><li>Precaución: Con brocas largas, realice un taladrado previo con una broca corta del mismo diámetro.</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1906610.jpg0outofstock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1906610.jpg071444 04/Productos/Productos/Procesamiento de materiales/Productos/Procesamiento de materiales/Brocas y cinceles/Productos/Procesamiento de materiales/Brocas y cinceles/Brocas, piedra/Productos/Procesamiento de materiales/Brocas y cinceles/Brocas, piedra/Broca de percusión, surtido/set1708113195000