Taladro de impacto SB 13-XE

Ref.: 07023222
Ver todas las versiones
TALADRO PERCUTOR SB 13-XE
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TALADRO PERCUTOR SB 13-XE
Taladro de impacto SB 13-XE
Robusto taladro de impacto universal de 13 mm con empuñadura ergonómica que permite cambiar fácilmente del modo normal al modo de impacto

Evita que la herramienta se deslice en el portabrocas

Portabrocas de sujeción rápida y manguito único con bloqueo de fuerza de fijación y mordazas de tungsteno duro

Cables defectuosos sustituidos o líneas más largas conectadas en segundos

Sistema de conexión especial

Alta fiabilidad y óptima transmisión de potencia

Engranajes planetarios de metal sólido

Evita los cambios accidentales

Interruptor de 2 velocidades con bloqueo en la parte exterior de la carcasa

Interruptor de cambio de rotación hacia la derecha/izquierda situado en la parte superior de la carcasa

Tapa de servicio para una sustitución sencilla de las escobillas de carbón

Las escobillas de carbón de recambio también se encuentran en la empuñadura

Agarre seguro, incluso con pares elevados

Robusta empuñadura adicional con tope de profundidad

Cuello de sujeción conforme a la norma Euro

Peso de la máquina

2.2 kg
Más Información

Entrada de alimentación

750 W
Más Información

Diámetro de perforación máximo en ladrillo/ladrillo silicoca

22 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Potencia de salida

375 W
Más Información

Número de revoluciones mín. a la carga nominal 1.ª marcha

0 U/min(rpm)
Más Información

Longitud

335 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Cono para portabrocas

1/2 pulgada x 20 UNF
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Número de revoluciones máx. a la carga nominal 2.ª marcha

2100 U/min(rpm)
Más Información

Rango de anchura máxima del portabrocas

13 mm
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Velocidad a ralentí máx. 1.ª marcha

1200 U/min(rpm)
Más Información

Tensión nominal mínima

230 V/CA
Más Información

Velocidad a ralentí máx. 2.ª marcha

3400 U/min(rpm)
Más Información

Anchura entre esquinas

32.5 mm
Más Información

Diámetro del cuello de fijación

43 mm
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Altura

207 mm
Más Información

Rango de anchura mínima del portabrocas

1 mm
Más Información

Número de revoluciones mín. a la carga nominal 2.ª marcha

0 U/min(rpm)
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Tensión nominal máxima

230 V/CA
Más Información

Velocidad a ralentí mín. 1.ª marcha

0 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro de perforación máximo en madera blanda

35 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

6,0 mm de diámetro
Más Información

Velocidad a ralentí mínima en 2.ª marcha

0 U/min(rpm)
Más Información

Número de revoluciones máx. a la carga nominal 1.ª marcha

750 U/min(rpm)
Más Información

Longitud del cable

4 m
Más Información

Diámetro de perforación máximo en acero

13 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

846721910000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6350.000 g
Más Información

Diámetro de perforación máximo en hormigón

20 mm
Más Información

Índice de impacto

31500 U/min(rpm)
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Número de revoluciones con carga nominal en la 1.ª marcha/2.

0-750 / 0-2100 U/min(rpm)
Más Información

Velocidad a ralentí mínima/máxima 1.ª marcha

0-1200 U/min(rpm)
Más Información

Longitud x altura

335 x 207 mm
Más Información

Velocidad a ralentí mín./máx. 2.ª marcha

0-3400 U/min(rpm)
Más Información

Rango de anchura mínima/máxima del portabrocas

1-13 mm
Más Información

Diámetro de perforación máximo en madera blanda/hormigón/ace

35 / 20 / 13 mm
Más Información

Velocidad a ralentí mín./máx. 1.ª/2.ª marcha

0-1200 / 0-3400 U/min(rpm)
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

230 / 230 V/CA
Más Información

Área de descargas

Manual instrucciones

642778975.pdf

Catálogo General

07023222

Ficha Técnica

32409539.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top