¿El sellador acrílico es para tu caso?
El sellador acrílico es el producto utilizado cuando necesitas sellar una junta o fisura que después vas a pintar. Si la junta queda vista y no se pinta, la silicona puede servir. Si la junta se pinta (y en interior, el 90% de las juntas se pintan), el sellador acrílico es la única opción que acepta pintura sin problemas.
- La junta entre pared y techo tiene una grieta visible que reaparece después de cada pintura → la masilla acrílica rellena la fisura con material elástico que absorbe el movimiento sin agrietarse, y después se pinta encima
- El marco de la puerta tiene una separación con la pared que acumula polvo → el sellador rellena el perímetro, se alisa con el dedo húmedo y se pinta del color de la pared. Resultado invisible
- Los rodapiés dejan una línea de separación con la pared → el acrílico sella la línea, se pinta y desaparece. La silicona dejaría una línea brillante que no admite pintura
- Has sellado con silicona y ahora la pintura no cubre esa zona → la silicona no es pintable. La solución es retirar la silicona con decapante de juntas y reaplicar con sellador acrílico pintable
- El yesero ha dejado fisuras de retracción que necesitas tapar antes de pintar → el acrílico rellena fisuras de hasta 5 mm de ancho con una sola aplicación y se lija tras curar si necesitas acabado perfectamente plano
Características técnicas de la masilla acrílica
- Base química: dispersión acrílica en base agua. Sin disolventes orgánicos, sin isocianatos, sin olor
- Pintabilidad: pintable con pinturas acrílicas, vinílicas, plásticas y al temple a partir de 2 a 4 horas de curado superficial
- Capacidad de movimiento: ±12,5% (estándar). Para juntas con movimiento superior, prescribir PU o MS
- Adherencia: yeso, escayola, ladrillo, hormigón, mortero, madera, PVC rígido, metal imprimado, piedra
- Retracción al curado: 5 a 15% (superior a silicona y PU). Aplicar con ligero exceso que se contrae al secar
- Rango de aplicación: +5°C a +40°C. Base agua: no aplicar si hay riesgo de helada antes del curado
- Colores: blanco (el más habitual), gris, marrón, roble. Pintable en cualquier color tras curado
- Formato: cartucho 310 ml. Compatible con pistola de cartuchos estándar
- Normativa: ISO 11600 clase F (fachada) 12,5E o 25LM según referencia. Conforme REACH 1907/2006
Sellador acrílico vs silicona vs MS polímero: cuál usar en cada junta
| Criterio | Sellador acrílico (este producto) | Silicona neutra | Sellador MS / universal |
|---|---|---|---|
| Pintable | Sí. Con cualquier pintura de interior | No. La pintura no adhiere sobre silicona curada | Sí. Pintable con la mayoría de pinturas |
| Resistencia al agua | Baja. No apto para zonas húmedas permanentes | Alta. Impermeable. Apto para baño y cocina | Alta. Impermeable. Apto para interior y exterior |
| Movimiento | ±12,5% (limitado) | ±25 a ±50% (alto) | ±25% (medio-alto) |
| Olor | Sin olor (base agua) | Olor a ácido acético durante curado (silicona ácida) o sin olor (neutra) | Sin olor o olor ligero |
| Limpieza | Con agua antes de curar | Con disolvente antes de curar | Con disolvente antes de curar |
| Prescripción | Interior seco: fisuras, marcos, rodapiés, juntas pintables | Zona húmeda: baño, cocina, acristalamiento, exterior | Interior y exterior. Pintable e impermeable. El más polivalente |
Prescripción rápida:
- Interior seco que se pinta → sellador acrílico (este producto).
- Baño, cocina o zona húmeda → silicona.
- Exterior, fachada o junta con movimiento alto → MS polímero o PU.
- Junta interior que necesita ser pintable E impermeable → MS polímero.
Masilla acrílica según el tipo de junta interior
| Junta | Anchura típica | Protocolo |
|---|---|---|
| Fisura en pared de yeso o escayola | 0,5 a 3 mm | Abrir ligeramente la fisura con espátula. Rellenar con acrílico. Alisar con dedo húmedo. Pintar tras 4 h |
| Encuentro pared-techo | 2 a 5 mm | Aplicar con pistola, alisar con dedo húmedo o espátula. Enmascarar con cinta de pintor si se necesita línea recta |
| Perímetro de marco de puerta o ventana | 3 a 8 mm | Rellenar con acrílico. Alisar. Pintar. Si la holgura es mayor de 10 mm, rellenar previamente con espuma de poliuretano y sellar encima con acrílico |
| Línea de rodapié contra pared | 1 a 3 mm | Cordón fino con boquilla cortada a 3 mm. Alisar con dedo húmedo. Pintar del color de la pared |
| Paso de tubo o cable por pared | 5 a 15 mm | Rellenar el espacio alrededor del tubo. Si el tubo vibra o se mueve, prescribir MS polímero (más elástico) |
| Junta entre placas de pladur (no estructural) | 1 a 3 mm | Sellador acrílico como retoque final sobre fisuras de retracción que aparecen tras el primer invierno de calefacción |
Cuándo NO usar la masilla acrílica
- En zonas húmedas permanentes (baño, ducha, cocina junto al fregadero). La masilla acrílica es permeable al agua a largo plazo. En zonas con humedad permanente o contacto con agua, el sellador se degrada, genera moho y pierde adherencia. Para baño y cocina, prescribir silicona sanitaria.
- En juntas de fachada exterior expuestas a lluvia. El acrílico no es impermeable. La lluvia lo degrada en 2 a 3 años en exterior. Para fachada, prescribir sellador de juntas de PU, MS polímero o silicona resistente a UV.
- En juntas con movimiento superior a ±12,5%. El sellador acrílico tiene elasticidad limitada. En juntas de dilatación con movimiento alto, el acrílico fisura en el primer ciclo. Para movimiento alto, prescribir PU (±25-35%) o MS polímero (±25%).
- Sobre superficies grasas o siliconadas sin limpiar. El acrílico base agua no adhiere sobre grasa ni sobre residuo de silicona. Si la junta tuvo silicona anteriormente, retirar todo el residuo con decapante de juntas antes de aplicar acrílico.
Normativa de la masilla acrílica para interiores
El sellador acrílico profesional, también denominado masilla acrílica, acrylic sealant, sellador pintable o masilla para fisuras, es un sellante monocomponente de base agua formulado con dispersión acrílica y cargas minerales.
Cura por evaporación del agua. Sin disolventes orgánicos, sin isocianatos, sin olor. Clasificación ISO 11600: clase F 12,5E (fachada interior, movimiento ±12,5%) o 25LM (bajo módulo). VOC conforme a Directiva 2004/42/CE. Conforme REACH 1907/2006.
TDS y Declaración de Prestaciones descargables por referencia.
Sistema completo para sellado y acabado de interiores
- Pistola de cartuchos. Para dispensar el cartucho de 310 ml con cordón uniforme. Pistola con relación 12:1 suficiente para acrílico (baja viscosidad).
- Cinta de pintor. Para enmascarar los bordes de la junta y generar línea de acabado recta. Imprescindible en encuentros pared-techo y perímetros de marcos visibles.
- Alisador de sellador. Alternativa al dedo húmedo para alisar el cordón con acabado profesional uniforme. El alisador genera concavidad controlada sin tocar el producto.
- Pintura de acabado. Para pintar sobre el sellador acrílico curado. El sellador acepta todas las pinturas de interior. Aplicar 2 a 4 horas después del sellado (24 h si la capa es gruesa).
Preguntas frecuentes sobre la masilla acrílica
¿Se puede usar sellador acrílico en el baño?
No en las zonas con contacto directo con agua (perímetro de bañera, plato de ducha, fregadero). El sellador acrílico es permeable al agua a largo plazo y genera moho en zona húmeda. Para el baño, prescribir silicona sanitaria con fungicida. El acrílico solo se usa en el baño en las juntas secas (encuentro pared-techo de la zona seca del baño, perímetro de marco de puerta).
¿Por qué el sellador acrílico se agrieta después de pintar?
Dos causas: retracción excesiva (el acrílico se retrae un 5-15% al secar; si la capa es muy gruesa, la retracción fisura la pintura encima) o movimiento de la junta superior al ±12,5%. Para fisuras anchas (más de 5 mm), aplicar en dos capas dejando secar la primera antes de la segunda. Para juntas con movimiento, cambiar a MS polímero.
¿Se puede lijar el sellador acrílico una vez curado?
Sí. Es una de sus ventajas frente a la silicona (que no se puede lijar). Tras 24 horas de curado, la masilla se lija con grano 120-180 para generar una superficie perfectamente plana antes de pintar. Esto permite un acabado invisible en reparaciones de fisuras que quedan a la vista.
¿Cuántos metros lineales cubre un cartucho de 310 ml?
Depende del ancho y la profundidad del cordón. Junta fina de 3 x 3 mm: 25 a 35 metros. Junta media de 6 x 6 mm: 6 a 8 metros. Junta ancha de 10 x 10 mm: 2 a 3 metros. Para una vivienda de 80 m² con fisuras habituales de retracción y perímetros de marcos, prever 3 a 6 cartuchos.
La masilla acrílica forma parte de la gama de selladores de juntas de dilatación de Würth para empresas de reforma, pintura de interiores, construcción y mantenimiento de edificios.