Casco de seguridad SH 3000

Ref.: 0899200347
Ver todas las versiones

CASCO SEGURIDAD 6P SH 3000 AZUL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CASCO SEGURIDAD 6P SH 3000 AZUL
Casco de seguridad SH 3000
Casco de seguridad ajustable y ergonómico con visera corta

Perfecta visión hacia arriba

  • Campo de visión amplio gracias al diseño de visera corta

Sistema de ajuste flexible

  • Ajustable individualmente
  • Sistema de ajuste textil de 6 puntos

Ajuste seguro y alto nivel de confort

  • Posición de uso optimizada para mejorar la ergonomía
  • Cómodo sistema de ajuste textil que se adapta a la forma de la cabeza
  • Soporte de cuello grande que ofrece una gran superficie de apoyo y un alto nivel de comodidad
  • Ventilación a través de aberturas ajustables
  • Posición de uso más ajustada a la cabeza
  • Peso ligero

Ajuste de anchura simple y rápido

  • Ajustable mediante rueda de ajuste

Fácil de combinar con otros equipos para aumentar la seguridad

  • La protección auditiva y la visera se pueden fijar al casco de seguridad en las aberturas (30 mm)

Cumple con la norma EN 397 (casco de seguridad industrial) con requisitos adicionales

  • Adecuado para temperaturas muy bajas (-30 °C)
  • Absorción de impactos verticales

Material

HDPE
Más Información

Periodo de uso

48 mes
Más Información

Tamaño máximo

65 cm
Más Información

Equipamiento interior del casco

6 puntos
Más Información

Color

Azul
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Vida útil desde la producción

48 mes
Más Información

Tamaño mínimo

51 cm
Más Información

Estándar EN

397
Más Información

Peso del producto (por artículo)

392.000 g
Más Información

Normas

EN 397
Más Información

Tamaño mínimo/máximo

51 cm-65 cm
Más Información

Catálogo General

0899200347

Ficha Técnica

664181286.pdf

Declaración de conformidad EN

Y1202502250200003212820658624da8
Scroll to top