Pantalla

Ref.: 0899200342
Ver todas las versiones

PANTALLA COMPLETA TRANSPARENT P. SH 3000

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PANTALLA COMPLETA TRANSPARENT P. SH 3000
Pantalla
Para casco de seguridad SH 3000
Fácil de colocar y retirar
  • El sistema Click & Pull permite retirar fácilmente la visera sin desmontar todo el dispositivo
  • Posición de reposo centrada sobre la cabeza para evitar tensión en el cuello
  • La protección auditiva se puede acoplar mediante conexión de bayoneta

El adaptador encaja en el casco de seguridad con un clic audible.

Material

PC
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Vida útil desde la producción

48 mes
Más Información

Antiempañamiento

Más Información

Estándar EN

166170
Más Información

Peso del producto (por artículo)

103.000 g
Más Información

Catálogo General

0899200342

Ficha Técnica

664180432.pdf

Declaración de conformidad EN

Y1202502280200005868631658624da8
Scroll to top