Protector de cuello

Ref.: 0899200296
Ver todas las versiones
PROTECTOR NUCA AMARILLO FLUO P. SH 3000
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PROTECTOR NUCA AMARILLO FLUO P. SH 3000
Protector de cuello
Protección óptima de la zona del cuello al trabajar con cascos de seguridad SH 2000.

Material

100 % poliéster
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899200296

Ficha Técnica

664176477.pdf
Scroll to top