Auriculares de protección auditiva con montura de bayoneta

Ref.: 0899200337
Ver todas las versiones

AURICULARES PROTECCIÓN PARA SH 3000

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AURICULARES PROTECCIÓN PARA SH 3000
Auriculares de protección auditiva con montura de bayoneta
Para montaje en casco de seguridad SH 3000
  • Los soportes de bayoneta permiten conectar fácilmente la protección auditiva al casco de seguridad

La protección auditiva se puede fijar a un casco de seguridad SH 3000 en combinación con una pantalla o con el adaptador del casco.

Valor de atenuación H

35 dB
Más Información

Color

Negro
Más Información

Valor de atenuación SNR

30 dB
Más Información

Valor de atenuación M

27 dB
Más Información

Valor de atenuación L

20 dB
Más Información

Vida útil desde la producción

48 mes
Más Información

Estándar EN

352-3
Más Información

Peso del producto (por artículo)

224.000 g
Más Información

Normas

EN 352-3
Más Información

Catálogo General

0899200337

Ficha Técnica

664176477.pdf

Declaración de conformidad EN

Y1202501220200001850954552d743be
Scroll to top