Soporte para tarjetas de visita

Ref.: 0899200299
Ver todas las versiones
IDENTIFICADOR-(F.SAFEHELM SH-2000/3000)

Descripción

IDENTIFICADOR-(F.SAFEHELM SH-2000/3000)
Soporte para tarjetas de visita
para cascos de seguridad SH 2000 y SH 3000
Permite colocar fácilmente una tarjeta de identificación o acreditación en el casco de seguridad.

Material

ABS
Más Información

Anchura

9.6 cm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

0
Más Información

Antiempañamiento

No
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.000 g
Más Información
Scroll to top