Media pantalla

Ref.: 0899200343
Ver todas las versiones

MEDIA PANTALLA TRANSP. PARA SH 3000

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MEDIA PANTALLA TRANSP. PARA SH 3000
Media pantalla
Para casco de seguridad SH 3000
Protección óptima en combinación con el casco de seguridad SH 3000
  • Liberación rápida del casco mediante botón pulsador
  • Sustitución sencilla de la pantalla
  • El adaptador Euroslot también permite acoplar protección auditiva
  • Ofrece máxima libertad de movimiento

Material

PC
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Vida útil desde la producción

48 mes
Más Información

Estándar EN

166170
Más Información

Peso del producto (por artículo)

210.000 g
Más Información

Catálogo General

0899200343

Ficha Técnica

664180731.pdf

Declaración de conformidad EN

Y12024120502000075241256de8b48bb
Scroll to top