Par de medias bridas, SAE J518

Ref.: 0866990905
COPLA SEMIBRIDAS SAE9000 1"1/4
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

COPLA SEMIBRIDAS SAE9000 1"1/4
Par de medias bridas, SAE J518
SAE 9000

Diámetro en pulgadas

1-1/4 in
Más Información

Distancia entre orificios

66.7 mm
Más Información

Anchura

94.0 mm
Más Información

Altura 2

13.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

90.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866990905

Ficha Técnica

648130892.pdf
Scroll to top