Piezas de montaje de brida SAE, 6000 PSI

Ref.: 0866990603
COPLA SEMIBRIDAS SAE6000 3/4"
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

COPLA SEMIBRIDAS SAE6000 3/4"
Piezas de montaje de brida SAE, 6000 PSI
Piezas de montaje de brida de conector de manguera SAE de 6000 PSI

Diámetro en pulgadas

3/4 in
Más Información

Distancia entre orificios

50.8 mm
Más Información

Anchura

72.0 mm
Más Información

Altura 2

8.3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

170.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866990603

Ficha Técnica

648130892.pdf
Scroll to top