Piezas de montaje de brida SAE, 3000 PSI

Ref.: 0866990303
COPLA SEMIBRIDAS SAE3000 3/4"
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

COPLA SEMIBRIDAS SAE3000 3/4"
Piezas de montaje de brida SAE, 3000 PSI
Piezas de montaje de brida de conector de manguera SAE de 3000 PSI

Diámetro en pulgadas

3/4 in
Más Información

Distancia entre orificios

47.6 mm
Más Información

Anchura

65.0 mm
Más Información

Altura 2

6.2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

150.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866990303

Ficha Técnica

648130892.pdf
Scroll to top