Piezas de montaje de brida SAE, 3000 PSI

Ref.: 0866990301
COPLA SEMIBRIDAS SAE3000 1/2"
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

COPLA SEMIBRIDAS SAE3000 1/2"
Piezas de montaje de brida SAE, 3000 PSI
Piezas de montaje de brida de conector de manguera SAE de 3000 PSI

Diámetro en pulgadas

1/2 in
Más Información

Distancia entre orificios

38.1 mm
Más Información

Anchura

54.0 mm
Más Información

Altura 2

6.2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

100.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866990301

Ficha Técnica

648130892.pdf
Scroll to top