Piezas de montaje de brida SAE, 6000 PSI

Ref.: 0866990605
COPLA SEMIBRIDAS SAE6000 1"1/4
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

COPLA SEMIBRIDAS SAE6000 1"1/4
Piezas de montaje de brida SAE, 6000 PSI
Piezas de montaje de brida de conector de manguera SAE de 6000 PSI

Diámetro en pulgadas

1-1/4 in
Más Información

Distancia entre orificios

66.5 mm
Más Información

Anchura

96.0 mm
Más Información

Altura 2

9.8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

270.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866990605

Ficha Técnica

648130892.pdf
Scroll to top