Piezas de montaje de brida SAE, 6000 PSI

Ref.: 0866990601
COPLA SEMIBRIDAS SAE6000 1/2"
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

COPLA SEMIBRIDAS SAE6000 1/2"
Piezas de montaje de brida SAE, 6000 PSI
Piezas de montaje de brida de conector de manguera SAE de 6000 PSI

Diámetro en pulgadas

1/2 in
Más Información

Distancia entre orificios

40.5 mm
Más Información

Anchura

57.0 mm
Más Información

Altura 2

7.2 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

330.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866990601

Ficha Técnica

648130892.pdf
Scroll to top