Par de medias bridas, SAE J518

Ref.: 0866990904
COPLA SEMIBRIDAS SAE9000 1"
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

COPLA SEMIBRIDAS SAE9000 1"
Par de medias bridas, SAE J518
SAE 9000

Diámetro en pulgadas

1 in
Más Información

Distancia entre orificios

57.2 mm
Más Información

Anchura

79.0 mm
Más Información

Altura 2

13.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

270.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866990904

Ficha Técnica

648130892.pdf
Scroll to top