Correa de sujeción retráctil automática con mosquetón

Ref.: 096380 325
Ver todas las versiones
ARZK20 CINTA AMARRE AUT. MOSQUETON 2M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARZK20 CINTA AMARRE AUT. MOSQUETON 2M
Correa de sujeción retráctil automática con mosquetón
Correa de sujeción para asegurar y amarrar cargas
  • Fácil de usar
  • Fabricada según EN 12195-2
  • Con función de enrollado automático

Anchura de la correa

25 mm
Más Información

Material

ST/PLA
Más Información

Longitud

2000 mm
Más Información

Anchura

55 mm
Más Información

Color

NegroRojo
Más Información

Carga previa

27 daN
Más Información

Fuerza de tensión permitida LC en el fleje

250 daN
Más Información

Forma de gancho

Mosquetón
Más Información

Estándar EN

12195-2
Más Información

Descripción de tipo

ARZK20
Más Información

Fuerza manual con carraca para puntas

50 daN
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.733 kg
Más Información

Altura

70 mm
Más Información

Normas

EN 12195-2
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

096380325

Ficha Técnica

32411644.pdf
Scroll to top