Correa de amarre retráctil automática

Ref.: 096380 324
Ver todas las versiones
ARZG20 CINTA AMARRE AUT. AIRLINE 2M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARZG20 CINTA AMARRE AUT. AIRLINE 2M
Correa de amarre retráctil automática
Para perfil suspendido
Para asegurar y amarrar cargas
  • Fácil de usar
  • Fabricada según EN 12195-2
  • Con dos cierres para automoción aptos para perfiles en suspensión
  • Con función de enrollado automático

Anchura de la correa

25 mm
Más Información

Material

ST/PLA
Más Información

Longitud

2000 mm
Más Información

Anchura

55 mm
Más Información

Color

NegroRojo
Más Información

Carga previa

27 daN
Más Información

Fuerza de tensión permitida LC en el fleje

250 daN
Más Información

Forma de gancho

Anilla de amarre ZOE
Más Información

Estándar EN

12195-2
Más Información

Descripción de tipo

ARZG20
Más Información

Fuerza manual con carraca para puntas

50 daN
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.650 kg
Más Información

Altura

70 mm
Más Información

Normas

EN 12195-2
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

096380324

Ficha Técnica

32411643.pdf
Scroll to top