Set de llaves Allen, hexágono interior

Ref.: 071531 71
Ver todas las versiones
CJTO.DESTORN.ANGUL. ZEBRA 7 PZAS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CJTO.DESTORN.ANGUL. ZEBRA 7 PZAS
Set de llaves Allen, hexágono interior
7 piezas
En carcasa de plástico reforzado con fibra de vidrio.
  • Varilla hexagonal cromada
  • Práctico botón de expulsión para seleccionar fácilmente el tamaño de llave deseado.
  • La posición de 180° permite utilizarlo como destornillador
  • Contenido: Tamaños 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8

Diseño

Con cabeza de bola y anillo de retención
Más Información

Tamaño de la punta

2 mm2,5 mm3 mm4 mm5 mm6 mm8 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

7 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

200.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07153171

Ficha Técnica

32408675.pdf
Scroll to top