Pieza roscada, acero, con rótula

Ref.: 5099408080
Ver todas las versiones
VARILLA CON BOLA BASES A2K-M8X80
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VARILLA CON BOLA BASES A2K-M8X80
Pieza roscada, acero, con rótula
Acero galvanizado. Varilla roscada para pies articulados
  • Rango de giro de ±20°

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

80 mm
Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

14 mm
Más Información

Capacidad de carga

350 kg
Más Información

Rango de giro

20 grados
Más Información

Peso del producto (por artículo)

48.400 g
Más Información

Diámetro de bola

15 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información
Scroll to top