Material |
Fundición de zinc |
Distancia de orificio de perforación |
55 mm |
Compatible con RoHS |
Sí |
Altura mínima |
29.5 mm |
Color |
Negro |
Diámetro |
79 mm |
Diámetro del orificio de perforación |
9 mm |
Capacidad de carga |
3000 kg |
Tamaño nominal |
80 mm |
Peso del producto (por artículo) |
200.800 g |
Grosor del disco |
18 mm |
Catálogo General |
5099012080 |
Ficha Técnica |
32406645.pdf |