Material |
Fundición de zinc |
Compatible con RoHS |
Sí |
Altura mínima |
29.5 mm |
Color |
Negro |
Diámetro |
59 mm |
Capacidad de carga |
3000 kg |
Tamaño nominal |
60 mm |
Peso del producto (por artículo) |
171.900 g |
Altura |
20 mm |
Grosor del disco |
18 mm |
Catálogo General |
5099011060 |
Ficha Técnica |
32406645.pdf |
CAD |
mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_5099011060 |