Pieza roscada, acero, con rótula

Ref.: 5099416125
Ver todas las versiones
VARILLA CON BOLA BASES A2K-M16X125
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VARILLA CON BOLA BASES A2K-M16X125
Pieza roscada, acero, con rótula
Acero galvanizado. Varilla roscada para pies articulados
  • Rango de giro de ±20°

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

125 mm
Más Información

Longitud

125 mm
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Capacidad de carga

1450 kg
Más Información

Rango de giro

20 grados
Más Información

Peso del producto (por artículo)

189.500 g
Más Información

Diámetro de bola

15 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M16
Más Información
Scroll to top