Tornillo métrico hexagonal rosca entera

Ref.: 005712 35
Ver todas las versiones
TOR-HEX-DIN933-8.8-LL19-(A2K)-M12X35
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-HEX-DIN933-8.8-LL19-(A2K)-M12X35
Tornillo métrico hexagonal rosca entera
DIN 933, acero 8.8, cincado, pasivado en azul (A2K)

DIN 933 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4017. Hay cierta similitud (dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados).

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

35 mm
Más Información

ISO de referencia

4017
Más Información

Longitud

35 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

48 h
Más Información

Anchura entre esquinas

21.1 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

DIN

933
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS19
Más Información

Altura de la cabeza

7.5 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

84 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ 8
Más Información

Min. resulting pre-load force

21.6 kN
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 200 HV
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Max. resulting pre-load force

43.1 kN
Más Información

Paso

1.75 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181588980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

41.849 g
Más Información

Normas

DIN 933
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

21,6-43,1 kN
Más Información
Scroll to top