Perno roscado con cabeza hexagonal y rosca completa

Ref.: 005701040
Ver todas las versiones
TOR-DIN933-8.8-LL17-(A3C)-M10X40

Descripción

TOR-DIN933-8.8-LL17-(A3C)-M10X40
Perno roscado con cabeza hexagonal y rosca completa
DIN 933, acero 8.8, galvanizado, bicromatado (A3C)

DIN 933 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4017. Hay cierta similitud (dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados).

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

No
Más Información

ISO de referencia

4017
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

18.9 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

DIN

933
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS17
Más Información

Altura de la cabeza

6.4 mm
Más Información

Superficie

A3C
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

49 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ 8
Más Información

Min. resulting pre-load force

14.8 kN
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 200 HV
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Max. resulting pre-load force

29.6 kN
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

31.250 g
Más Información

Normas

DIN 933
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

14,8-29,6 kN
Más Información
Scroll to top