Tornillo cabeza cilíndrica Allen
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
TOR-ISO4762-8.8-LL5-M6X16
Descripción
TOR-ISO4762-8.8-LL5-M6X16
Tornillo cabeza cilíndrica Allen
ISO 4762/DIN 912, acero 8.8, sin recubrimiento
ISO 4762 sustituye a la norma DIN 912 | Hay cierta similitud | Rango nominal cambiado | Rosca fina movida a ISO 12474.
Material |
ST |
Más Información
Diseño de la rosca |
Rosca parcial |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Longitud |
16 mm |
Más Información
DIN de referencia |
912 |
Más Información
Tipo de cabeza |
Hexágono interior (Allen; hexagonal, hexalobular, AW, RW o R |
Más Información
Diámetro de la cabeza |
10 mm |
Más Información
Accionamiento interno |
HS5 |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Período de protección contra la corrosión |
0 h |
Más Información
Tipo de accionamiento |
Hexágono interior |
Más Información
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Más Información
Clase de producto |
A |
Más Información
Altura de la cabeza |
6 mm |
Más Información
Superficie |
PL |
Más Información
Profundidad de accionamiento |
3 mm |
Más Información
Par de apriete al 90 % del límite elástico |
10.5 Nm |
Más Información
Resistencia a la tracción |
800 N/mm² |
Más Información
Diámetro nominal |
6 mm |
Más Información
Tuerca que debe usarse con clase de resistencia |
≥ 8 |
Más Información
Min. resulting pre-load force |
5.1 kN |
Más Información
Arandela que debe usarse con nivel de dureza |
≥ 200 HV |
Más Información
Clase de propiedad |
8,8 |
Más Información
Max. resulting pre-load force |
10.2 kN |
Más Información
Paso |
1 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181569980 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
5.480 g |
Más Información
Normas |
ISO 4762 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M6 |
Más Información
Fuerza de precarga resultante mínima/máxima |
5,1-10,2 kN |
Más Información
https://www.wurth.es/tornillo-metrico-allen-pavonado-88-m6x16-din-912
00826 16
TOR-ISO4762-8.8-LL5-M6X16
TOR-ISO4762-8.8-LL5-M6X16<br>Tornillo cabeza cilíndrica Allen<br>ISO 4762/DIN 912, acero 8.8, sin recubrimiento<br><P>ISO 4762 sustituye a la norma DIN 912 | Hay cierta similitud | Rango nominal cambiado | Rosca fina movida a ISO 12474.</P>
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1277617.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1277617.jpg
0714720020
0893123
0893243050
04936
0401780006
031096
041346
46418066
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales
/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos, cabeza cilíndrica
/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos, cabeza cilíndrica/Tornillo, cab. cilíndrica con hex. int.
2024-02-16T20:05:50+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!