Arandela tensora

Ref.: 041346
Ver todas las versiones
ARANDELA-TENS-DIN6796-(PHR)-D6

Descripción

ARANDELA-TENS-DIN6796-(PHR)-D6
Arandela tensora
DIN 6796, acero fosfatado

Material

ST
Más Información

Superficie

PHR
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Función de bloqueo

Retenedor de tornillos
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M6
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Adecuado para

Conexiones atornilladas, clase de propiedad 8,8 y 10,9
Más Información

Grosor

1.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

14 mm
Más Información

DIN

6796
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.397 g
Más Información

Diámetro interno

6.4 mm
Más Información

Altura

2 mm
Más Información

Normas

DIN 6796
Más Información
Scroll to top