Tornillo cabeza cilíndrica Allen
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
TOR-ISO4762-8.8-8-(A2K)-M10X25
Descripción
TOR-ISO4762-8.8-8-(A2K)-M10X25
Tornillo cabeza cilíndrica Allen
ISO 4762/DIN 912, acero 8.8, cincado, pasivado azul (A2K)
ISO 4762 sustituye a la norma DIN 912 | Hay cierta similitud | Rango nominal cambiado | Rosca fina movida a ISO 12474.
Material |
ST |
Más Información
Diseño de la rosca |
Rosca parcial |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Longitud |
25 mm |
Más Información
DIN de referencia |
912 |
Más Información
Tipo de cabeza |
Hexágono interior (Allen; hexagonal, hexalobular, AW, RW o R |
Más Información
Diámetro de la cabeza |
16 mm |
Más Información
Accionamiento interno |
HS8 |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Período de protección contra la corrosión |
48 h |
Más Información
Tipo de accionamiento |
Hexágono interior |
Más Información
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Más Información
Clase de producto |
A |
Más Información
Altura de la cabeza |
10 mm |
Más Información
Superficie |
A2K |
Más Información
Profundidad de accionamiento |
5 mm |
Más Información
Par de apriete al 90 % del límite elástico |
49 Nm |
Más Información
Resistencia a la tracción |
800 N/mm² |
Más Información
Diámetro nominal |
10 mm |
Más Información
Tuerca que debe usarse con clase de resistencia |
≥ 8 |
Más Información
Min. resulting pre-load force |
14.8 kN |
Más Información
Arandela que debe usarse con nivel de dureza |
≥ 200 HV |
Más Información
Clase de propiedad |
8,8 |
Más Información
Max. resulting pre-load force |
29.6 kN |
Más Información
Paso |
1.5 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181568980 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
24.139 g |
Más Información
Normas |
ISO 4762 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M10 |
Más Información
Fuerza de precarga resultante mínima/máxima |
14,8-29,6 kN |
Más Información
https://www.wurth.es/tornillo-metrico-allen-cincado-88-m10x25-din-912
008410 25
TOR-ISO4762-8.8-8-(A2K)-M10X25
TOR-ISO4762-8.8-8-(A2K)-M10X25<br>Tornillo cabeza cilíndrica Allen<br>ISO 4762/DIN 912, acero 8.8, cincado, pasivado azul (A2K)<br><P>ISO 4762 sustituye a la norma DIN 912 | Hay cierta similitud | Rango nominal cambiado | Rosca fina movida a ISO 12474.</P>
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1337553.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1337553.jpg
0714720101
0714720060
0893123
0893270050
5150000010
0413110
0493010
0401780010
0394010
0317910
5162000210
0714730101
0379210
0714730060
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales
/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos, cabeza cilíndrica
/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos, cabeza cilíndrica/Tornillo, cab. cilíndrica con hex. int.
2024-02-16T20:05:59+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!