Tornillo de cabeza cilíndrica

Ref.: 00978 20
Ver todas las versiones
TOR-ISO4762-A4/70-6-M8X20
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-ISO4762-A4/70-6-M8X20
Tornillo de cabeza cilíndrica
Con hexágono interior
ISO 4762/DIN 912, acero inoxidable ≤ M24 A4-70, acero inoxidable ≥ M24 A4-70

La ISO 4762 sustituye a la norma DIN 912 | Hay cierta similitud | Rango nominal cambiado | Rosca fina movida a ISO 12474.

Material

A4
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

DIN de referencia

912
Más Información

Tipo de cabeza

Hexágono interior (Allen; hexagonal, hexalobular, AW, RW o R
Más Información

Diámetro de la cabeza

13 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS6
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Índice de resistencia a la corrosión

CRC III
Más Información

Altura de la cabeza

8 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Profundidad de accionamiento

4 mm
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

19.5 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

700 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ 70
Más Información

Min. resulting pre-load force

6.4 kN
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 200 HV
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Max. resulting pre-load force

12.7 kN
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181561980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.700 g
Más Información

ISO

4762
Más Información

Normas

ISO 4762
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

6,4-12,7 kN
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0097820

Ficha Técnica

678902199.pdf

Ficha Técnica

678902438.pdf

Ficha Técnica

678902611.pdf

Ficha Técnica

678902807.pdf

Ficha Técnica

678903118.pdf

CAD

mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_00978__20
Scroll to top