TOR-C.PLA-AW40-(A2K)-M10X20 Tornillo de seguridad de cabeza plana redonda con accionamiento AW y tapón Tornillo de seguridad, acero galvanizado, pasivado en azul (A2K)
Para la fijación segura de pantallas protectoras, parrillas de sótano y artículos similares.
Material:
Acero galvanizado, pasivado en azul
Acero, Ruspert II con revestimiento
Forma de la cabeza:
Cabeza decorativa con accionamiento AW 40 y tapón roscado
Resistencia 5.8
Con rosca métrica
Aprobación técnica general junto con el anclaje W-ED/W-ED/S de Würth
La punta 1/4 AW 40 y las tuercas roscadas se incluyen en cada paquete.
https://www.wurth.es/tornillo-de-seguridad-metrico-cincado-10x20mm026511020TOR-C.PLA-AW40-(A2K)-M10X20TOR-C.PLA-AW40-(A2K)-M10X20<br>Tornillo de seguridad de cabeza plana redonda con accionamiento AW y tapón<br>Tornillo de seguridad, acero galvanizado, pasivado en azul (A2K)<br><p class="level1">Para la fijación segura de pantallas protectoras, parrillas de sótano y artículos similares.</p><p class="level1"></p><p class="level1">Material:</p><ul><li>Acero galvanizado, pasivado en azul</li><li>Acero, Ruspert II con revestimiento</li></ul><p class="level1">Forma de la cabeza:</p><P>Cabeza decorativa con accionamiento AW 40 y tapón roscado</P><P></P><p class="level1">Resistencia 5.8</p><p class="level1"></p><p class="level1">Con rosca métrica</p><p class="level1"></p><p class="level1">Aprobación técnica general junto con el anclaje W-ED/W-ED/S de Würth</p><br><P>La punta 1/4 AW 40 y las tuercas roscadas se incluyen en cada paquete.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1337728.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1337728.jpg071472010107147200600893123089324305051500000100413110049301004017800100394010031791051620002100265940071473010103792100714730060/Productos/Productos/Normalizado, DIN/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos de cabeza semirredonda/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos de cabeza semirredonda/Tornillo de seguridad, cabeza de botón2024-02-16T20:16:56+0000