Tornillo tapón de hexágono interior con cabeza baja

Ref.: 008576 30
Ver todas las versiones

TOR-DIN7984-010.9-4-M6X30

Descripción

TOR-DIN7984-010.9-4-M6X30
Tornillo tapón de hexágono interior con cabeza baja
DIN 7984, acero 10.9, sin recubrimiento

Debido a la geometría de su cabeza, estos tornillos solo pueden ser sometidos a cargas limitadas, ver DIN EN ISO 898-1

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

18 mm
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal baja
Más Información

Diámetro de la cabeza

10 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS4
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

0 h
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

DIN

7984
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Altura de la cabeza

4 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Profundidad de accionamiento

3 mm
Más Información

Tightening torque 90% yield strength

11.5 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

1000 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Nut to be used with strength class

≥ I10I
Más Información

Min. resulting pre-load force

5.7 kN
Más Información

Disc with hardness to be used

≥ 200 HV
Más Información

Clase de propiedad

010.9
Más Información

Max. resulting pre-load force

11.5 kN
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181569980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.000 g
Más Información

Normas

DIN 7984
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Min./max. resulting pre-load force

5,7-11,5 kN
Más Información
Scroll to top