Tornillo con cabeza avellanada Allen, galvanizado

Ref.: 008908 12
Ver todas las versiones
TOR-AVELL-ISO10642-10.9-5-(A2K)-M8X12
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-AVELL-ISO10642-10.9-5-(A2K)-M8X12
Tornillo con cabeza avellanada Allen, galvanizado
ISO 10642, acero 10.9, cincado, pasivado azul (A2K)

La ISO 10642 sustituye a la norma DIN 7991 | Existen ciertas similitudes (algunas alturas y diámetros de cabeza se han modificado | Ø nominales M18, M22, M24 se han omitido | el acero inoxidable se ha eliminado | clases de resistencia 10.9 y 12.9 han sido agregadas).



Estos tornillos solo pueden someterse a cargas limitadas debido a la geometría de su cabeza; véase la DIN EN ISO 898-1

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

12 mm
Más Información

DIN de referencia

7991
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 90 grados
Más Información

Diámetro de la cabeza

16.43 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS5
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

48 h
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Altura de la cabeza

4.96 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Profundidad de accionamiento

3.2 mm
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

37.5 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

1000 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ I10I
Más Información

Min. resulting pre-load force

10.5 kN
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 200 HV
Más Información

Clase de propiedad

010.9
Más Información

Max. resulting pre-load force

21 kN
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181568980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.420 g
Más Información

ISO

10642
Más Información

Normas

ISO 10642
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

10,5-21 kN
Más Información
Scroll to top