Tornillo con cabeza mediacaña aplanada con collar y hexágono interior

Ref.: 425396 45
Ver todas las versiones

TOR-RSD-ISO7380/2-010.9-(ZNSHL)-M6X45

Descripción

TOR-RSD-ISO7380/2-010.9-(ZNSHL)-M6X45
Tornillo con cabeza mediacaña aplanada con collar y hexágono interior
ISO 7380-2, acero, clase de resistencia 10.9, cincado-niquelado, plata (ZNSHL)

Estos elementos de unión galvanizados sin cromo (VI) con revestimiento de cinc-níquel plata (ZNSHL) son aptos para aplicaciones con elevado riesgo de sufrir corrosión. El revestimiento consta de una capa de aleación de zinc-níquel y una capa de sellado (capa superior con partículas lubricantes integradas).

Resistencia a la corrosión:

  • Diámetro ≥ M2: 360 h*
  • Diámetro ≥ M4: 600 h*
  • Diámetro ≥ M10: 720 h*

  • *Sin corrosión de la base de metal en puntos sin rosca en ensayo en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227 NSS

Resumen de ventajas:

  • Resistencia de hasta 720 horas a la corrosión del metal de base de conformidad con la norma DIN EN ISO 9227 NSS
  • Sin cromo (VI)
  • Rango de coeficiente de fricción ajustado de 0,09 μ a 0,14 μ debido a la capa superior con partículas lubricantes integradas
  • Capacidad térmica de hasta 120 °C
  • Distribución uniforme del revestimiento
  • Productos prácticos y decorativos

Debido a la geometría de su cabeza, estos tornillos solo pueden ser sometidos a cargas limitadas, ver DIN EN ISO 898-1

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

24 mm
Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de botón con collar
Más Información

Diámetro de la cabeza

13.6 mm
Más Información

Detalles de la cabeza

Con cuello
Más Información

Diámetro del collar externo

13.6 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS4
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

600 h
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Grosor de la brida

1.2 mm
Más Información

Diámetro de la brida

13.6 mm
Más Información

Altura de la cabeza

3.3 mm
Más Información

Superficie

ZNSHL
Más Información

Profundidad de accionamiento mínima

2.08 mm
Más Información

Tightening torque 90% yield strength

13 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

1000 N/mm²
Más Información

Collar/brida

Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Nut to be used with strength class

≥ I10I
Más Información

Min. resulting pre-load force

5.7 kN
Más Información

Disc with hardness to be used

≥ 200 HV
Más Información

Clase de propiedad

010.9
Más Información

Max. resulting pre-load force

11.5 kN
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731815900980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.700 g
Más Información

ISO

7380-2
Más Información

Normas

ISO 7380-2
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Min./max. resulting pre-load force

5,7-11,5 kN
Más Información

Catálogo General

42539645
Scroll to top