Tuerca hexagonal con pieza de fijación (inserto no metálico)

Ref.: 45349036
Ver todas las versiones
TU-BLOC-ISO7040-10-LL10-(ZNSHL)-M6

Descripción

TU-BLOC-ISO7040-10-LL10-(ZNSHL)-M6
Tuerca hexagonal con pieza de fijación (inserto no metálico)
ISO 7040, acero 10, cinc-níquel plateado (ZNSHL)
ISO 7040, acero 10, cinc-níquel, plateado (ZNSHL)

Estos elementos de unión galvanizados sin cromo (VI) con revestimiento de cinc-níquel plata (ZNSHL) son aptos para aplicaciones con elevado riesgo de sufrir corrosión. El revestimiento consta de una capa de aleación de zinc-níquel y una capa de sellado (capa superior con partículas lubricantes integradas).

Resistencia a la corrosión:

  • Diámetro ≥ M2: 360 h*
  • Diámetro ≥ M4: 600 h*
  • Diámetro ≥ M10: 720 h*

  • *Sin corrosión de la base de metal en puntos sin rosca en ensayo en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227 NSS

Resumen de ventajas:

  • Resistencia de hasta 720 horas a la corrosión del metal de base de conformidad con la norma DIN EN ISO 9227 NSS
  • Sin cromo (VI)
  • Rango de coeficiente de fricción ajustado de 0,09 μ a 0,14 μ debido a la capa superior con partículas lubricantes integradas
  • Capacidad térmica de hasta 120 °C
  • Distribución uniforme del revestimiento
  • Productos prácticos y decorativos

La norma ISO 7040 sustituye a la norma DIN 982 | Hay cierta similitud | Se han eliminado las roscas M7, M18 y M22 | Se han añadido las roscas M3, M4, M30 y M36 | Se ha modificado la altura de la tuerca | Se ha modificado el ancho de llave para las roscas M10, M12 y M14 a 16 mm, 18 mm y 21 mm | Se ha incluido la rosca fina en la norma ISO 10512 | Se ha eliminado la clase de resistencia 12 | La norma ISO 7040 es válida para las clases de resistencia 5, 8 y 10.

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

DIN de referencia

982
Más Información

Función de bloqueo

Cierre contra aflojamiento mediante fijación
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

600 h
Más Información

Anchura entre esquinas

11.05 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

120 °C
Más Información

Altura

8 mm
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS10
Más Información

Superficie

ZNSHL
Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

8.88 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Clase de propiedad

10
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Pieza de fijación del anillo de poliamida
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731816500290
Más Información

Protección de la punta del pasador elástico

3.92 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.940 g
Más Información

ISO

7040
Más Información

Normas

ISO 7040
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información
Scroll to top