Tornillo de cabeza plana con impronta en cruz H

Ref.: 51035310
Ver todas las versiones
TOR-PAN-ISO7045-A4/70-H1-M3X10

Descripción

TOR-PAN-ISO7045-A4/70-H1-M3X10
Tornillo de cabeza plana con impronta en cruz H
ISO 7045, acero inoxidable A4-70, sin recubrimiento

La norma ISO 7045 reemplaza a la norma DIN 7985 | Hay cierta similitud | algunas alturas y diámetros de cabeza han cambiado | las longitudes de rosca han cambiado | las profundidades de penetración de la impronta han cambiado | se ha cambiado el título estándar de tornillo con cabeza avellanada gota de sebo a tornillo con cabeza plana.

Material

A4
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

10 mm
Más Información

DIN de referencia

7985
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza alomada
Más Información

Diámetro de la cabeza

5.6 mm
Más Información

Accionamiento interno

H1
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

Cruceta
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Índice de resistencia a la corrosión

CRC III
Más Información

Altura de la cabeza

2.4 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Profundidad de accionamiento mínima

1.4 mm
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

1.1 Nm
Más Información

Diámetro nominal

3 mm
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ 70
Más Información

Min. resulting pre-load force

871 N
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 200 HV
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Max. resulting pre-load force

1.7 kN
Más Información

Paso

0.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731815520900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.743 g
Más Información

ISO

7045
Más Información

Normas

ISO 7045
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M3
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

0,871-1,7 kN
Más Información
Scroll to top