Arandela de seguridad en cuña W.TEC

Ref.: 0404701003
Ver todas las versiones
ARN-SF-A4-3

Descripción

ARN-SF-A4-3
Arandela de seguridad en cuña W.TEC
Forma estrecha
Arandela de seguridad en cuña: fija de manera eficaz uniones atornilladas sometidas a cargas laterales, vibraciones y oscilaciones para evitar que giren por sí solas

Generalidades:

Arandela de seguridad según DIN 25201 para evitar aflojamientos en conexiones de carga lateral, conexiones de tornillo con vibración y conexiones de tornillo sujetas a oscilaciones.

Función:

La inclinación de la superficie en cuña entre las dos arandelas de seguridad garantiza un bloqueo altamente seguro. La conexión de tornillo está bloqueada por la fuerza de pretensión en vez de por la tensión.

Ventajas:

  • Fácil de montar y desmontar (las arandelas de seguridad en cuña ya están pegadas en pares)
  • Sistema probado para el fijador de rosca (los elementos de bloqueo que impiden el desenroscado), con tensión alta y baja
  • Uso indicado especialmente para cargas dinámicas, incluso cuando se usa con lubricantes
  • Se puede reutilizar varias veces, sin pérdida de calidad
  • No daña las superficies
  • Disponible en acero o acero inoxidable (otros materiales disponibles bajo pedido)
  • Con una superficie de contacto estrecha y amplia

Fabricación de vehículos, ingeniería mecánica, fabricantes de herramientas eléctricas y neumáticas, minería, fabricación de maquinaria agrícola, fabricantes de sistemas mixtos, sistemas de transporte y de cintas transportadoras.


Para conexiones tornillo-tuerca, deben utilizarse un par de arandelas con bloqueo de cuña tanto bajo el tornillo como bajo la tuerca. Para obtener información sobre los pares de apriete recomendados, consulte la información técnica en el catálogo DIN/ISO.

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Diseño

Estrecho
Más Información

Función de bloqueo

Dispositivo antiaflojamiento, bloqueo
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M3
Más Información

Diámetro nominal

3 mm
Más Información

Grosor

1.6 mm
Más Información

Diámetro exterior

7 mm
Más Información

Se puede utilizar para la rosca (imperial)

N.º 5
Más Información

Dureza Vickers, HV

520 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.418 g
Más Información

Diámetro interno

3.4 mm
Más Información
Scroll to top