Arandelas planas: serie grande

Ref.: 51501013
Ver todas las versiones
WSH-ISO7093/1-A4-200HV-3

Descripción

WSH-ISO7093/1-A4-200HV-3
Arandelas planas: serie grande
ISO -1 acero inoxidable A4, 200 HV
Sustituye a la norma DIN 9021

Clase de producto

A
Más Información

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Versión grande
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M3
Más Información

Diámetro nominal

3 mm
Más Información

Grosor

0.9 mm
Más Información

Diámetro exterior

9 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

200 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

731822000910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.349 g
Más Información

Diámetro interno

3.2 mm
Más Información

ISO

7093-1
Más Información

Normas

ISO 7093-1
Más Información
Scroll to top