TOR-ISO7380/2-010.9-IS8-(A2K)-M12X60 Tornillo con cabeza mediacaña aplanada con collar y hexágono interior ISO 7380-2, acero 10.9, cincado, pasivado azul (A2K)
Estos tornillos solo pueden someterse a cargas limitadas debido a la geometría de su cabeza, consulte DIN EN ISO 898-1
https://www.wurth.es/tor-iso7380-2-010-9-is8-a2k-m12x600060001260TOR-ISO7380/2-010.9-IS8-(A2K)-M12X60TOR-ISO7380/2-010.9-IS8-(A2K)-M12X60<br>Tornillo con cabeza mediacaña aplanada con collar y hexágono interior<br>ISO 7380-2, acero 10.9, cincado, pasivado azul (A2K)<br><P>Estos tornillos solo pueden someterse a cargas limitadas debido a la geometría de su cabeza, consulte DIN EN ISO 898-1</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1337577.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1337577.jpg07147202000714720400089312308932430505149981204131120493901204017800120379999120324901208931100110273891203690512516200031207147302000714730400/Productos/Productos/Normalizado, DIN/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos, cabeza de botón/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos, cabeza de botón/Tornillo, cabeza de botón con brida2024-02-16T20:17:26+0000