Tuercas estriadas

Ref.: 02738912
Ver todas las versiones
TUERCA-RIPP-FLG-10-(A2K)-M12

Descripción

TUERCA-RIPP-FLG-10-(A2K)-M12
Tuercas estriadas
W-0273, acero 10, galvanizado

Rosca métrica estándar

Clase de resistencia 10

Para tornillos de hasta la clase de resistencia 10.9 y tornillos autoblocantes con clase de resistencia 100

Accionamiento externo

WS17
Más Información

Material

ST
Más Información

Diámetro de la brida

24 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Diseño

Con brida
Más Información

Función de bloqueo

Dispositivo antiaflojamiento, bloqueo
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Adecuado para

Pernos estriados, clase de propiedad cerca de 100
Más Información

Clase de propiedad

10
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Nervaduras
Más Información

Paso

1.75 mm
Más Información

Otro estándar

WN 273
Más Información

Código del sistema armonizado

731816920900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.500 g
Más Información

Altura

10 mm
Más Información

Normas

WN 273
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M12 x 1,75
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

02738912
Scroll to top