TOR-ISO4014-A2/70-LL16-M10X100 Perno hexagonal con vástago ISO 4014, acero inoxidable A2-50 y A2-70, plano
ISO 4014 sustituye a la norma DIN 931 | Hay cierta similitud | Medida nominal ampliada | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados. Resistencia A2-70 hasta la medida nominal M24 incluida | resistencia A2-50 por encima de la medida nominal M27
https://www.wurth.es/tor-iso4014-a2-70-ll16-m10x1000095910100TOR-ISO4014-A2/70-LL16-M10X100TOR-ISO4014-A2/70-LL16-M10X100<br>Perno hexagonal con vástago<br>ISO 4014, acero inoxidable A2-50 y A2-70, plano<br><P>ISO 4014 sustituye a la norma DIN 931 | Hay cierta similitud | Medida nominal ampliada | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados. Resistencia A2-70 hasta la medida nominal M24 incluida | resistencia A2-50 por encima de la medida nominal M27</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1334212.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1334212.jpg071472010107147200600893123089324305051500001104643816010043100100404801100040470101003870000100322910036906105162000410089311001107147301014537904100714730060/Todas las categorías/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos de cabeza hexagonal/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos de cabeza hexagonal/TORNILLO, CABEZA HEXAGONAL CON EJE, DIN 931 y ISO 40142024-02-16T20:11:58+0000