Perno hexagonal con brida

Ref.: 010380630
Ver todas las versiones
TOR-HEX-FLG-EN1665-10.9-WS10-(A2K)-M6X30

Descripción

TOR-HEX-FLG-EN1665-10.9-WS10-(A2K)-M6X30
Perno hexagonal con brida
EN 1665, acero 10.9, galvanizado, pasivado azul (A2K)

La ISO EN 1665 sustituye la DIN 6921 | Hay ciertas similitudes | Algunas alturas de cabeza han cambiado | El diámetro de la brida no ha cambiado | El ancho de llave ha cambiado para M10, M12, M14 y M16, M20 | Resistencia 12.9 eliminada | Rosca fina eliminada.

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

18 mm
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal con brida
Más Información

Diámetro de la cabeza

14.2 mm
Más Información

Diámetro del collar externo

14.2 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

48 h
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Estándar EN

1665
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS10
Más Información

Diámetro de la brida

14.2 mm
Más Información

Altura de la cabeza

6.6 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

15.5 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

1000 N/mm²
Más Información

Collar/brida

Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ 10
Más Información

Min. resulting pre-load force

7.2 kN
Más Información

Ancho de llave

10 mm
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 300 HV
Más Información

Clase de propiedad

10,9
Más Información

Max. resulting pre-load force

14.3 kN
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.750 g
Más Información

Normas

EN 1665
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

7,2-14,3 kN
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M6 x 1
Más Información
Scroll to top