Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza para la fabricación de recipientes a presión

Ref.: 009312450
Ver todas las versiones
TOR-DIN933-ADW2-A2/70-LL36-M24X50

Descripción

TOR-DIN933-ADW2-A2/70-LL36-M24X50
Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza para la fabricación de recipientes a presión
DIN 933, acero inoxidable A2, sin recubrimiento

Pernos hexagonales con rosca completa para fabricación de recipientes a presión de conformidad con las disposiciones de la AD-TRD.


  • Las marcas reconocidas por TÜV cumplen con las disposiciones de los Códigos de prácticas W2 de AD 2000 en lo relativo a la exoneración del certificado de prueba 3.1 (de acuerdo con DIN EN 10204). Consulte la hoja de datos de materiales 1253/4 de la VdTÜV. En la hoja de datos de materiales 1253/4 de la VdTÜV figuran todos los fabricantes de pernos y tuercas sometidos a inspección por parte de un experto del Organismo Supervisor Técnico de Alemania (TÜO). Los productos están etiquetados con el código y la clase de resistencia del fabricante.


DIN 933 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4017. Hay cierta similitud (dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados).

Accionamiento externo

WS36
Más Información

Material

A2
Más Información

Índice de resistencia a la corrosión

CRC II
Más Información

Altura de la cabeza

15 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Área regulada

AD W 7/2
Más Información

ISO de referencia

4017
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

540 Nm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Diámetro nominal

24 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ 70
Más Información

Min. resulting pre-load force

62.4 kN
Más Información

Campo de aplicación

Construcción de recipientes a presión
Más Información

Ancho de llave

36 mm
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 200 HV
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Max. resulting pre-load force

124.9 kN
Más Información

Anchura entre esquinas

39.98 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

3 mm
Más Información

DIN

933
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181570980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

273.500 g
Más Información

Normas

DIN 933
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M24
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

62,4-124,9 kN
Más Información
Scroll to top