Arandela tensora

Ref.: 04310024
Ver todas las versiones
ARN-DIN6796-A2-D25,0

Descripción

ARN-DIN6796-A2-D25,0
Arandela tensora
DIN 6796, acero inox. A2, sin recubrim., para conexión roscada

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Función de bloqueo

Retenedor de tornillos
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M24
Más Información

Diámetro nominal

25.0 mm
Más Información

Adecuado para

Screw connections of property class 70 and 80
Más Información

Grosor

6 mm
Más Información

Diámetro exterior

56 mm
Más Información

DIN

6796
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

85.000 g
Más Información

Diámetro interno

25 mm
Más Información

Altura

7.75 mm
Más Información

Normas

DIN 6796
Más Información
Scroll to top